Motion
USSK10-5-5-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.3125 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.6200 po diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877269
N° MFRUSSK10-5-5-SS
Prix549.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3125 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.6200 po diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877269
N° MFRUSSK10-5-5-SS
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
Prix549.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8200 po
  • Taille d’alésage A
    0.3125 po
  • Taille d’alésage B
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.6200 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Poids
    0.1330 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK10
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    475.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK10-5-5-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE BR