Motion
USSK12-6-6-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877275
N° MFRUSSK12-6-6-SS
Prix510.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877275
N° MFRUSSK12-6-6-SS
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
Prix510.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    0.3750 po
  • Taille d’alésage B
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    2.6880 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Poids
    0.2320 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK12
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    875.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK12-6-6-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE BR