Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.5000 po
- Diamètre extérieur1.3130 po
- Taille de la vis#10-32
- Poids0.240 lb
- Largeur0.9375 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWCLK-10-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452930573