Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.2950 po
- Diamètre extérieur2.0630 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids0.590 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWCLK-20-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452930584