Spécifications
Dimensions
- Profondeur9.20
- Hauteur11.80
- Largeur7.90
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationOdeurs causées par la fumée de cigarettes et de cigare, les déchets corporels, les déversements d’aliments, les ordures, les aliments cuits, la transpiration, les animaux domestiques et les dommages causés par le feu
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- Action de mousseMousse faible
- À utiliser avecNettoyant pour planchers neutre Zep Green Link, nettoyant pour vitres Zep Green Link, décapant pour planchers Zep Green Link, fini pour planchers Zep Green Link, Zep Green Link DZ-7, Zep Green Link Odorstroyer Extra
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant690858165114
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumPlaisant