Motion
N68801
N° D’ARTICLE MI11895296
N° MFRN68801
Prix69.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11895296
N° MFRN68801
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
Prix69.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.50
  • Hauteur
    9.50
  • Largeur
    3.75

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    Peut être distribué sous forme de brume fine à l’aide d’un pulvérisateur manuel ou ajouté à d’autres solutions de nettoyage comme désodorisant
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • Action de mousse
    Mousse faible
  • À utiliser avec
    spécialement conçu pour être utilisé avec le système de distribution de solution de dilution Zep (ZDS).
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    690858968814
  • Quantité du colis
    4
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Ciel bleu

Aperçu

Description du fabricant
N68801 S2D ANTI-ODEURS 4-2L