Motion
176035
N° D’ARTICLE MI11895358
N° MFR176035
Prix1,061.74 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11895358
N° MFR176035
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
Prix1,061.74 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.90
  • Hauteur
    14.90
  • Largeur
    10.70

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Éliminateur d’odeurs
  • Application
    Utilisation dans les toilettes portatives sur les chantiers de construction, les parcs publics, les grands événements publics et dans les toilettes autonomes dans les autobus et les trains, les bateaux et les véhicules récréatifs.
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Bleu
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • Action de mousse
    Mousse faible
  • À utiliser avec
    Produits Zep Air Fair, Zep Lemonex III
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    690858176042
  • Quantité du colis
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Plaisant

Aperçu

Description du fabricant
176035 CONCENTRÉS BIG JOHN II 5GL