Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur4.43 po
- Poids4.8 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Couleur du corpsOrange
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7000 cd
- Sortie lumineuse complète500 lm (haut), 85 lm
- Terminer le temps d’exécution3.75 h (élevé), 19 h
- Caractéristiques et avantages• High and low modes: 1.) high/strobe/low • 2.) high only • 3.) low/medium/high, High super-bright light: 500 lumens • 167m beam • runs 2.5 hours (CR123A batteries) • runs 3.75 hours (SL-B26 battery pack), Low for extended run time: 85 lumens • 64m beam • runs 12 hours (CR123A batteries) • runs 19 hours (SL-B26 battery pack) • MULTI-FUEL: Uses two CR123A lithium batteries • also accepts Streamlight SL-B26™ protected Li-Ion USB rechargeable battery pack • Multi-function push-button head switch easy to use with gloved hands • features battery life indicator • Multi-position, reversible pocket clip attaches to MOLLE, turnout gear, harnesses, etc. • offers a variety of mounting positions • Integrated carabiner style D-ring for a variety of attachment methods • Optional Gear Keeper® system for attaching the light to turnout gear or other clothing or equipment - Gear Keeper features a retractable attachment system with a high-strength nylon tether with a 36" extension and 6 oz. of retraction force • High-impact, super-tough nylon polymer with textured grip
- ComprendBloc-piles SL-B26
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926888388
- Sortie lumineuse maximale500 lm
- Durée d’exécution maximale19 heures
- ModèleLampe de poche à angle droit
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2018)
- CUP_NON080926888388
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Modes haut et bas : 1.) haut/stroboscope/bas
- 2.) élevé seulement
- 3.) faible/moyen/élevé, lumière ultra-lumineuse élevée : 500 lumens
- Faisceau 167m
- fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles)
- fonctionne 3.75 heures (SL-B26 batteries), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens
- Faisceau 64m
- fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles)
- fonctionne 19 heures (SL-B26 blocs-piles)
- CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A
- accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
- Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
- comprend un indicateur d’autonomie de la batterie
- La pince de poche réversible multiposition se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
- offre une variété de positions de montage
- Anneau en D de style mousqueton intégré pour une variété de méthodes de fixation
- Système Gear Keeper® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le Gear Keeper est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz
- Polymère de nylon très résistant aux chocs avec prise texturée