SYSTEM PLAST VG-513-01-S34-L8
Niveleur articulé robuste – série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé