Motion
49306284
3.00X037.2MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901545
N° MFR49306284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.00X037.2MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901545
N° MFR49306284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    37.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    43.2 mm

Détails

  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.38 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49306284 3.00X037.2MM ORNEMENT O-RING