Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre21.8 mm
Détails
- Section transversale2.4 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.08 mm
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.23 mm
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical