Motion
49352705
20X30X8 JOINTS TORIQUES D'ÉCROU
N° D’ARTICLE MI11901547
N° MFR49352705
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20X30X8 JOINTS TORIQUES D'ÉCROU
N° D’ARTICLE MI11901547
N° MFR49352705
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Section transversale
    5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49352705 20X30X8 ÉCROU O-RING