Motion
68X90X10B2N

FREUDENBERG NOK
68X90X10B2N

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - dia. de l'arbre 68 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI11902535
N° MFR68X90X10B2N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
68X90X10B2N

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - dia. de l'arbre 68 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI11902535
N° MFR68X90X10B2N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    68 mm
  • Poids
    66.87 g

Détails

  • Description de la construction
    NITRILE, OD EN MÉTAL, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68X90X10B2N
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    NITRILE, OD EN MÉTAL, UNE LÈVRE
  • Série
    B2
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
23176 B 2 68.0X 90.0X 10.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal avec boîtier renforcé pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage