Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Épaisseur de la bride0.2200 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Poids0.37 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.320 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale70 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieFTRY-XHT
- CUP_NON00841946150011