Motion
PTRY-4.00A-XHT

PCI
PTRY-4.00A-XHT

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902862
N° MFRPTRY-4.00A-XHT
Prix882.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-4.00A-XHT

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902862
N° MFRPTRY-4.00A-XHT
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
Prix882.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946150547

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-4.00A-XHT PTRY-4.00A-XHT YOKE - PLA