Motion
VTRE-1.50-XHT

PCI
VTRE-1.50-XHT

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.5000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI11902914
N° MFRVTRE-1.50-XHT
Prix439.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-1.50-XHT

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.5000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI11902914
N° MFRVTRE-1.50-XHT
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
Prix439.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    VTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946151063

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-1.50-XHT VTRE-1.50-XHT ECCENTRIQUE -
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement