Motion
VTRY-3.50-XHT

PCI
VTRY-3.50-XHT

Rouleau de fourche à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, blindé
N° D’ARTICLE MI11902927
N° MFRVTRY-3.50-XHT
Prix712.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-3.50-XHT

Rouleau de fourche à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, blindé
N° D’ARTICLE MI11902927
N° MFRVTRY-3.50-XHT
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
Prix712.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    420 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    VTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946151193

Aperçu

Description du fabricant
VTRY-3.50-XHT VTRY-3.50-XHT YOKE - V-GRO