Motion
182TTFCD6039 3 HP 182 1770 tr/min TEFC 3 20

MARATHON ELECTRIC
182TTFCD6039 3 HP 182 1770 RPM TEFC 3 20

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 182 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1770 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI11903096
N° MFR182TTFCD6039 3 HP 182 1770 RPM TEFC 3 20
Prix1,112.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TTFCD6039 3 HP 182 1770 RPM TEFC 3 20

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 182 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1770 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI11903096
N° MFR182TTFCD6039 3 HP 182 1770 RPM TEFC 3 20
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
Prix1,112.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182

Détails

  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856181794
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
182TTFCD6039 3 HP 182 1770 tr/min TEFC 3 20