Motion
CR1C-131-S
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11903883
N° MFRCR1C-131-S
Prix87.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11903883
N° MFRCR1C-131-S
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
Prix87.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Taille de l’alésage
    1 5/16 po
  • Diamètre extérieur
    2 1/4 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Largeur
    9/16 po

Détails

  • Style col
    Pince monopièce
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Type
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale, filetage 3A , acier inoxydable 316  : 1/4-28 x 3/4, pince monopièce
  • CUP_NON
    044861082195

Aperçu

Description du fabricant
CR1C-131-S DI 1 5/16 PO INOXYDABLE T-316 1