Motion
CR1C-162-S
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11903888
N° MFRCR1C-162-S
Prix149.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11903888
N° MFRCR1C-162-S
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
Prix149.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    2 5/8 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Largeur
    11/16 po

Détails

  • Style col
    Pince monopièce
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Type
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale, filetage 3A , acier inoxydable 316  : 5/16-24 x 1, pince monopièce
  • CUP_NON
    044861082232

Aperçu

Description du fabricant
CR1C-162-S D.I. 1 5/8" INOX T-316 1 P