Motion
NCVT5KIT
Trousses de test électrique - À utiliser avec : test et mesure
N° D’ARTICLE MI11906606
N° MFRNCVT5KIT
Prix53.09 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousses de test électrique - À utiliser avec : test et mesure
N° D’ARTICLE MI11906606
N° MFRNCVT5KIT
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
Prix53.09 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.5 oz

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’essai électrique pour testeurs de prise à DDFT et NCVT
  • Application
    Détection sans contact à deux plages de la présence de tension CA à partir de 12-1000 V CA ou de 70-1000V CA
  • À utiliser avec
    Test et mesure
  • Fréquence
    50 à 500 Hz
  • Cote de fréquence
    50 à 500 Hz
  • Normes
    CAT IV 1000V, Laser : classe 3a, 630-670nm, puissance maximale inférieure à 5mW
  • Tension
    12 à 1000 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE TESTEUR ÉLECTRIQUE NCVT5KIT AVEC DOUBLE
  • NCVT-5A permet la détermination sans contact de la tension CA dans les câbles, les cordons, les disjoncteurs, les interrupteurs, les prises et les fils, ainsi que de la tension CA dans les systèmes de sécurité, de divertissement, de communication, de contrôle environnemental et d’irrigation
  • Test à double plage : sélectionnez 12 à 1000V CA, ce qui est parfait pour les systèmes à basse tension tels que les sonnettes, les systèmes de contrôle environnemental ou d’irrigation, ou sélectionnez 70 à 1000V CA, ce qui est parfait pour détecter les systèmes tels que l’alimentation secteur électrique
  • NCVT-5A fournit des indicateurs de tension visuels et sonores simultanés lorsqu’une tension CA est détectée
  • L’indicateur de tension sonore émet des bips à une fréquence plus élevée que la tension détectée est élevée ou plus elle est proche de la source de tension
  • Pointeur laser intégré lumineux pour identifier les objets d’intérêt à distance sur le chantier
  • RT210 détecte les problèmes de câblage les plus courants dans les prises standard et à DDFT
  • Fonctionne sur les prises DDFT et confirme le fonctionnement du dispositif de protection contre les fuites à la terre
  • Conditions indiquées par le RT210  : mise à la terre ouverte, inversion de polarité, ouvert chaud, neutre ouvert, chaud/neutre inversé