Motion
VDV501-852

KLEIN TOOLS INC
VDV501-852

Accessoires pour instruments de test - À utiliser avec : les connexions coaxiales Voix (Rj11/12), Données (Rj45) et Vidéo (connecteur F)
N° D’ARTICLE MI11906628
N° MFRVDV501-852
Prix311.85 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
VDV501-852

Accessoires pour instruments de test - À utiliser avec : les connexions coaxiales Voix (Rj11/12), Données (Rj45) et Vidéo (connecteur F)
N° D’ARTICLE MI11906628
N° MFRVDV501-852
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
Prix311.85 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    6.9 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Largeur
    3.2 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Testeur Scout Pro 3
  • À utiliser avec
    Connexions coaxiales voix (Rj11/12), données (Rj45) et vidéo (connecteur F)

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR VDV501-852 SCOUT PRO 3 AVEC LOCAT
  • Testeur de câble pour connexions coaxiales voix (RJ11/12), données (RJ45) et vidéo (connecteur F)
  • Essai d’auto-stockage + cartographie Essais, cartes et ID à distance de la carte de l’équipement de stockage (no 1) d’un câble en une seule étape
  • Testeur d’alimentation par Ethernet qui affiche le fil PoE et la tension
  • Tracez les câbles, les paires de fils et les fils conducteurs individuels avec un générateur de tonalité (nécessite une sonde analogique cat. No. VDV500-123; vendu séparément)
  • Mesure la longueur du câble jusqu'à 2,000 pieds (610 m)
  • Identifier plusieurs parcours de câble avec des télécommandes de cartographie de l’emplacement Identifier
  • La trousse comprend des télécommandes de localisateur de réseau local 18 RJ45 , 18 télécommandes de localisateur de câble coaxial F, 2 adaptateurs de baril coaxial femelle à femelle, 2 câbles de démarrage RJ45, RJ11 et RJ12 (6 pouces), un étui de transport et une batterie 9V
  • Détecter, identifier et tester l’alimentation par Ethernet (PoE)
  • L’écran ACL rétroéclairé affiche la longueur du câble, le schéma de câblage, l’ID du câble et les résultats des tests
  • Mode de clignotement du concentrateur pour identifier l’emplacement du port sur un concentrateur ou un commutateur