Motion
46-244-NX
46-244-NX
N° D’ARTICLE MI11906780
N° MFR46-244-NX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
46-244-NX
N° D’ARTICLE MI11906780
N° MFR46-244-NX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
46-244-NX ACIER DE CALIBRE 12 EXTRA ROBUSTE C
  • Nous faisons passer la sécurité de notre armoire robuste classique au niveau supérieur avec un système de verrouillage électronique à accès réseau
  • L’armoire est dotée d’étagères robustes et réglables qui permettent de charger des fourre-tout de 1200 lb chacune
  • L’armoire est livrée avec un système de verrouillage Wi-Fi qui assure la sécurité de vos articles stockés et rend l’accès sans clé facile et sécurisé
  • Le clavier électronique peut être ouvert par jusqu’à 3000 codes d’utilisateur et permet le suivi de 15000 événements pour une investigation traçable avec le logiciel (non inclus)
  • Le logiciel et le soutien technique CompX peuvent être achetés séparément
  • Fabriquée aux États-Unis, cette armoire est livrée entièrement assemblée avec le système de verrouillage préinstallé, piles incluses.