Motion
BOULEAU -1600-2-6 RUBAN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOL-1600-2-6 RIBBON

BOULEAU -1600-2-6 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11909749
N° MFRBOL-1600-2-6 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOL-1600-2-6 RIBBON

BOULEAU -1600-2-6 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11909749
N° MFRBOL-1600-2-6 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1600

Détails

  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Moyeu en aluminium, lames en plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC et CEI
  • Série
    BOULEAU
  • Matériau de la gaine
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
BOL-1600-2-6
  • Barre et plaque, âme en aluminium brasé
  • Offre le meilleur transfert de chaleur selon la taille d’enveloppe donnée tout en minimisant la chute de pression
  • La conception de l’ailette côté air minimise l’encrassement et la pression statique, assurant un long terme
  • performance fiable
  • Les raccords/orifices soudés et les collecteurs assurent l’intégrité structurelle
  • Orifices SAE standard – NPT et BSPP disponibles
  • Des unités personnalisées sont disponibles pour répondre à vos exigences de performance spécifiques à l’équipement d’origine
  • Noyau T-BAR en option pour les huiles à haute viscosité ou autres fluides très encrassants.