Motion
TL3020 X 2-1/8

TB WOODS
TL3020 X 2-1/8

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2-1/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11912139
N° MFRTL3020 X 2-1/8
Prix137.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL3020 X 2-1/8

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2-1/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11912139
N° MFRTL3020 X 2-1/8
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
Prix137.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672169929
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL3020 X 2-1/8 TL