Motion
0007728300
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 3.5 po (89mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913774
N° MFR0007728300
Price$74.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 3.5 po (89mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913774
N° MFR0007728300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$74.59/each

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3.5 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424772839
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424772839

Aperçu

Description du fabricant
0007728300 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 3.5"

Les clients ont également acheté