Motion
0007755400
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 101 po (4mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913858
N° MFR0007755400
Prix195.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 101 po (4mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913858
N° MFR0007755400
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
Prix195.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    101 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.35 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de la soie
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424775540
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424775540

Aperçu

Description du fabricant
0007755400 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 101"

Vous pourriez également aimer