Motion
0007728000
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.875 po (73mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913868
N° MFR0007728000
Prix77.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.875 po (73mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913868
N° MFR0007728000
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
Prix77.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.875 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.275 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424772808
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424772808

Aperçu

Description du fabricant
0007728000 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 2.87

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good