Motion
0007730100
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.75 po (70mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913872
N° MFR0007730100
Prix53.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.75 po (70mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913872
N° MFR0007730100
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
Prix53.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.75 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.275 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Vert
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424773010
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424773010

Aperçu

Description du fabricant
0007730100 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 2.75

Vous pourriez également aimer