Motion
0007749100
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 4.5 po (114mm), grain 320 , SC
N° D’ARTICLE MI11913898
N° MFR0007749100
Prix182.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 4.5 po (114mm), grain 320 , SC
N° D’ARTICLE MI11913898
N° MFR0007749100
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
Prix182.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    4.5 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.35 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424774918
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424774918

Aperçu

Description du fabricant
0007749100 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 4.5"

Vous pourriez également aimer