Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.10 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Rayon pivotant4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesÉconomique, léger, résistant à la corrosion, durable
- ApplicationChariots d’atelier, conteneurs, chariots de plateforme, chariots de bois
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesLigne E
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Matériau de basePolyoléfine
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieLigne E
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementPolyoléfine
- TypeÉmerillon
- Type de roulementDelrin
- Type de matériau de rouePolyoléfine
- Type de rouePolyoléfine