Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Taille de la jambe3/16 po, 4.76 mm
- Hauteur de montage7.5000 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Rayon pivotant6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme RoHS, freins à verrouillage total intégré
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage total
- Type de support de roulettesVerrouillage total
- Série de roulettesLigne E
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreFinition en zinc industriel
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge600 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieLigne E
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementPolyoléfine
- TypeÉmerillon
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de rouePolyoléfine
- Type de rouePolyoléfine