Motion
192011125

DUFF-NORTON
192011125

Série DWA 1 po Raccord rotatif droit à filetage pour tuyau standard britannique (BSP)
N° D’ARTICLE MI11938874
N° MFR192011125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
192011125

Série DWA 1 po Raccord rotatif droit à filetage pour tuyau standard britannique (BSP)
N° D’ARTICLE MI11938874
N° MFR192011125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.82 lb

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Connexion
    Tuyau standard britannique (BSP)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    158 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluides non corrosifs|Huile|Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série DWA
  • Vitesse
    1750 à 3500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT 192011125 1 PO BSP RH DWA
  • Économique pour les applications à usage général.
  • Roulements à billes de haute précision pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie, même à haute vitesse.
  • Sans entretien.
  • Boîtier en aluminium non corrosif avec arbre en acier inoxydable.
  • Les faces de joint en carbure de silicium/charbon graphite offrent une longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon