Motion
451246C
Coude série 5000 , 1 po Tuyau, 3/8 NPT, siphon rotatif, double débit
N° D’ARTICLE MI11938899
N° MFR451246C
Prix152.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude série 5000 , 1 po Tuyau, 3/8 NPT, siphon rotatif, double débit
N° D’ARTICLE MI11938899
N° MFR451246C
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
Prix152.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Pression d’air
    300 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Double
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Rotation
    0
  • Série
    Série 5000
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
451246C COUDE 5309-25 K= 5/8"
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon