Spécifications
Dimensions
- Poids0.66 lb
Details
- Pression d’air117 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitMono
- Température de l’huile chaude250 °F
- Fluide hydrauliqueEau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifAir/Eau
- RotationMain gauche
- SérieSérie 300
- Température de l’eau250 °F
Aperçu
Description du fabricant
770356C L3S2086KNPT, RU, 1/4 PO, 300 SERIE
- Idéal pour les applications d’air et d’eau à haute vitesse avec contraintes d’espace.
- Toutes les pièces en acier sont en acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
- Les petites dimensions d’enveloppe rendent la série 300 adaptée à une utilisation dans des applications avec des contraintes d’espace.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature