Motion
BAT040RK

DUFF-NORTON
BAT040RK

Raccord rotatif en acier nickelé à basse vitesse, haute pression, montage sur arbre, taille de filetage 500 , série 40 mm
N° D’ARTICLE MI11938908
N° MFRBAT040RK
Prix1,393.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
BAT040RK

Raccord rotatif en acier nickelé à basse vitesse, haute pression, montage sur arbre, taille de filetage 500 , série 40 mm
N° D’ARTICLE MI11938908
N° MFRBAT040RK
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
Prix1,393.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Pression d’air
    5800 psi
  • Connexion
    NPT
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750907C BAT040RK, 40MM 500 SÉRIE SHF MN
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Applications à haute pression et basse vitesse.
  • Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.
  • Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté