Motion
R10114K2NPT

DUFF-NORTON
R10114K2NPT

Série 1102 4 po Raccord rotatif National Pipe Thread (NPT) en acier nickelé axial
N° D’ARTICLE MI11939106
N° MFRR10114K2NPT
Prix4,704.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R10114K2NPT

Série 1102 4 po Raccord rotatif National Pipe Thread (NPT) en acier nickelé axial
N° D’ARTICLE MI11939106
N° MFRR10114K2NPT
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
Prix4,704.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    40 po
  • Poids
    20.4 lb

Détails

  • Pression d’air
    1160 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Axial
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air / Fluide hydraulique / Eau
  • Série
    Série 1102
  • Vitesse
    90 tr/min
  • Pression d’eau
    1160 psi
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
750869C R10114K2NPT 4" 1102 SER RU W/ 4"
  • Disponible avec débit axial (droit) ou radial avec l’ajout d’un coude en acier inoxydable à 90 degrés.
  • Les pivots bidirectionnels sont parfaits pour les applications où une rotation complète n’est pas nécessaire.
  • Conçu pour les applications pivotantes ou à rotation lente.
  • Fonctionnement à haute pression jusqu’à 1,160 psi.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon