Motion
AOL-1600-0 RUBAN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOL-1600-0 RIBBON

AOL-1600-0 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961105
N° MFRAOL-1600-0 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOL-1600-0 RIBBON

AOL-1600-0 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961105
N° MFRAOL-1600-0 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1600
  • Poids
    355

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Moyeu en aluminium, lames en plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC
  • Série
    AOL
  • Matériau de la gaine
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
201282-NM RUBAN AOL-1600-0
  • Grand débit d’huile
  • Haute performance
  • Usage industriel
  • Barre et centre de plaque en aluminium brasé
  • Ensemble de noyaux en aluminium
  • Élimine les coûts élevés de l’eau et des égouts
  • Élimine les problèmes de corrosion associés aux appareils refroidis à l’eau
  • Le débit d’air vertical fonctionne bien pour la récupération de chaleur
  • Technologie de plaque P-BAR et de noyau de barre
  • Conception à ailettes latérales pneumatiques haute performance
  • Pieds amovibles (expédiés lâches)
  • CRN disponible*