Spécifications
Dimensions
- Poids17.9
Détails
- Accouplement du revêtement du matériauAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale437 °F
- SérieBPSW
- Pression de test450 psi
Aperçu
- Court délai d’approvisionnement
- Plaque empilée
- Acier inoxydable
- Cuivre brasé (option nickel)
- Applications huile-eau
- Haute performance
- Conception compacte
- Connexions SAE
- Plaques en acier inoxydable de type 316 résistant à la corrosion
- Goujons de montage standard (sauf plaques 8x3 )
- Raccords d’huile SAE
- Raccords d’eau NPT