Motion
ÉCHANGEUR DE CHALEUR HCS-624-1.3-4-F-SS

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HCS-624-1.3-4-F-SS HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Série HCS, 4 passe, 3.2700 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 1.3 , coquille en acier au carbone, tubulure en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en acier au carbone, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961825
N° MFRHCS-624-1.3-4-F-SS HEAT EXCHANGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HCS-624-1.3-4-F-SS HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Série HCS, 4 passe, 3.2700 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 1.3 , coquille en acier au carbone, tubulure en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en acier au carbone, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961825
N° MFRHCS-624-1.3-4-F-SS HEAT EXCHANGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.3
  • Diamètre de la coquille
    3.2700 po
  • Taille
    624
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier au carbone
  • Description
    ÉCHANGEUR DE CHALEUR HCS-624-1.3-4-F-SS
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier au carbone
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    HCS
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
220816 HCS-624-1.3-4-F-SS COQUILLE ET TUBE
  • Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
  • Construction en acier robuste
  • Faible coût
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )