Motion
M-15-76946 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-15-76946 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11962810
N° MFRM-15-76946 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-15-76946 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11962810
N° MFRM-15-76946 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    M
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
76946 M-15-76946 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
  • Utilise le débit d’air du protège-courroie sur le compresseur alternatif
  • Facile à installer
  • Construction robuste
  • Performance solide
  • Boulonnez directement sur le protège-courroie existant (un support supplémentaire peut être nécessaire)
  • Tous les collecteurs en acier avec tubes en cuivre robustes et ailettes en aluminium
  • Le turbulateur unique à l’intérieur de chaque tube de refroidissement assure une performance maximale dans un format compact