Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la coquille2.5500 po
- Taille512
Détails
- Matériau du déflecteuracier
- DescriptionEK-512-O-R COQUILLE ET TUBE
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale250
- Matériau du support de montageacier
- Nombre de laissez-passer1
- SérieEK
- Matériau de la coquilleacier
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Taille compacte
- Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
- Tube de 3/16 po
- Élimination de la chaleur jusqu’à 400 HP (300 KW)
- Débits d'huile jusqu'à 80 GPM (300 L/MIN)
- Grands raccords d’huile pour une restriction minimale du débit d’entrée et de sortie
- Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
- Supports de montage conçus pour que le refroidisseur puisse être tourné par incréments de 90°
- Cotes de pression élevées