Motion
79004
79004 DH-095-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
N° D’ARTICLE MI11962981
N° MFR79004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
79004 DH-095-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
N° D’ARTICLE MI11962981
N° MFR79004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    95

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Série
    DH

Aperçu

Description du fabricant
79004 DH-095-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
  • Interchange Hayden
  • Excellent pour le refroidissement à montage frontal du radiateur
  • Taille du tube 3/4”
  • Ailette en acier ou en aluminium
  • Collecteurs en cuivre – une rangée
  • Collecteurs en acier – deux rangées
  • turbulateurs à huile haute performance
  • Conceptions robustes en acier hors route disponibles
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • retrait de la chaleur à 175
  • 000 BTU/HR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté