Motion
ÉCHANGEUR DE CHALEUR C-1236-2.5-6-F

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1236-2.5-6-F HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
N° D’ARTICLE MI11963131
N° MFRC-1236-2.5-6-F HEAT EXCHANGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1236-2.5-6-F HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
N° D’ARTICLE MI11963131
N° MFRC-1236-2.5-6-F HEAT EXCHANGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    2.5
  • Taille
    1236
  • Diamètre du tube
    6 - 3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier au carbone
  • Description
    ÉCHANGEUR DE CHALEUR C-1236-2.5-6-F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier au carbone
  • Série
    C
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
81347 C-1236-2.5-6-F COQUILLE ET TUBE
  • Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
  • Construction en acier robuste
  • Faible coût
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )