Spécifications
Détails
- Type de connexionEIG
- Déplacement.22in3/ Rév.
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- SérieDF
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAcier
Aperçu
- Similaire à DH avec ventilateur CC
- Tube de 3/4 po
- Moteurs 12 ou 24 V c.c. à faible consommation d'ampérage
- Construction robuste
- Moteurs hydrauliques longue durée
- Applications robustes
- Collecteurs en acier
- Élimination de la chaleur à 35
- 000 BTU/HR
- L’huile s’écoule à 110 gal/min
- Supports de montage inclus
- SA
- Raccords d’huile évasés NPT ou 37°
- Ailettes en acier résistantes aux dommages