Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la coquille8.0000 po
- Taille1748
Détails
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- DescriptionUC-1748-9.0-6-T COQUILLE ET TUBE
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointFibre sans amiante/caoutchouc nitrile
- Température de fonctionnement maximale400
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer2
- SérieUC
- Matériau de la coquilleAcier/acier inoxydable 316L (UCV)
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Différentiels de vapeur et de température élevée
- Tube en « U »
- Ensemble de tubes amovibles pour l’entretien
- Tubes de 3/8 po
- Chambre d’expansion intégrée
- Raccords filetés ou à bride
- Supports de montage inclus
- Ensemble de coquille en acier
- Réduit les contraintes de dilatation thermique