Motion
SSC-1024-2-6-T COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-1024-2-6-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11964151
N° MFRSSC-1024-2-6-T SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-1024-2-6-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11964151
N° MFRSSC-1024-2-6-T SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    2
  • Taille
    1024
  • Diamètre du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable 316
  • Description
    SSC-1024-2-6-T COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier doux
  • Série
    SSC
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
97369 SSC-1024-2-6-T COQUILLE ET TUBE
  • Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
  • Construction en acier inoxydable de type 316
  • Faible coût
  • Conceptions personnalisées disponibles
  • Prix concurrentiels
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )
  • Cotes TEMAC/CRN spéciales disponibles