Motion
SP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21

GRACO INC
SP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21

SP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21
N° D’ARTICLE MI11965391
N° MFRSP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21
Prix21,800.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21

SP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21
N° D’ARTICLE MI11965391
N° MFRSP2B.0016,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21
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
Prix21,800.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    111 lb, 50.35 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme aux normes ATEX, CEI, FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.5000 po; 12.70 mm
  • Débit maximum
    180 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R718
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , EPDM, Santoprene, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP2B.0016 POMPE,2150HS.PS01ASSASSSPSPEP21