Motion
J202P
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976165
N° MFRJ202P
Prix23.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976165
N° MFRJ202P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.433 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    J202P BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL <lt/>12 DE
  • Caractéristiques et avantages
    "• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Qualité des moteurs électriques (EMQ)"
  • Dégagement interne
    J
  • Description longue
    Le J202P est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, un blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J202P
  • Numéro CUP du fabricant
    013992408471
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    11999.414 tr/min (graisse), 13999.317 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992408471

Aperçu

Description du fabricant
J202P BILLES À RAINURE PROFONDE RADIALE <12 OD
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ) »
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon