Motion
S9KDD
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.3750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976178
N° MFRS9KDD
Prix154.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.3750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976178
N° MFRS9KDD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    S9KDD RADIAL À RAINURE PROFONDE À BILLES FS160 <lt/>12
  • Caractéristiques et avantages
    « • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires »
  • Description longue
    Le S9KDD est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 0.8750 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.3750 po, adapté aux applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S9KDD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796082939
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1310 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    Série S
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796082939

Aperçu

Description du fabricant
S9KDD FS160 RADIAL À RAINURE PROFONDE DE BILLE <12
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires. »